※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF150A-KRP 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物] 70727223 TF150A-KRP 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物] 70727223 TF150A-KRP 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物] 70727223

樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合パイプ内径(Φmm)150 注文コード70727223 品番TF150A-KRP
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合パイプ内径など2種類から選べます 他の種類を見る

TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
(社)新都市ハウジング協会推奨品です。

材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)] 圧損係数(給気)39.66 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)28.5
注意
※フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。
※トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。(水洗い不可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70727214
2025-04-29
用途:
居間の換気
サービス業

前回も使いましたが真っ黒になりびっくり、入ってくる空気がフレッシュに感じます

1人が参考にしています
対象商品:
70727214
2023-02-23
用途:
室内フィルター

KRPシリーズはスリーブに4本の骨組みがある関係で汎用の厚手フィルターの設置が困難でしたが、本商品は4本の骨を上手くかわす仕様になっており、ジャストフィットでした。また、フィルターが羽状に折れている事でフィルター面積が増えて、平面フィルターよりも長期間利用出来そうです。外部からの騒音も気持ち程度低減したように感じます。

対象商品:
70727214
2022-09-13
用途:
年に2回定期的に取り換え
製造業

汚れは通さないが、空気はきちんと通す。10年位常にリピート使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする