※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDF150BWFH 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70727318 PDF150BWFH 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70727318 PDF150BWFH 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70727318 PDF150BWFH 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70727318

差圧式給気口 不織布フィルター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70727318 品番PDF150BWFH
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3〜5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。

材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
注意
※ VP150 管にはご使用できません。
※ 差圧式給気口はドアを開けた際や外風の影響によって作動する場合があります。
※ カバー脱着のため25mm以上のスペースを確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする