金具付きつまみタイプハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理サチライトクロムめっき 注文コード70727686 品番AB-152-2-3W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は表面処理など4種類から選べます 他の種類を見る

つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)19 寸法L3(mm)140 寸法L4(mm)141 寸法L5(mm)27.3 寸法L6(mm)100 寸法W1(mm)38 寸法W2(mm)29 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)30 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)30.7 寸法H3(mm)81 寸法t(mm)3.2 寸法d(Φmm)4.2 質量(g)545 用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする