AB-402A-2 防水平面スイングハンドル ホシモト 70727923 AB-402A-2 防水平面スイングハンドル ホシモト 70727923 AB-402A-2 防水平面スイングハンドル ホシモト 70727923 AB-402A-2 防水平面スイングハンドル ホシモト 70727923

防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70727923 品番 AB-402A-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)292 表面処理サチライトクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 無し
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする