SK-31-3 取手 ホシモト 70728228 SK-31-3 取手 ホシモト 70728228 SK-31-3 取手 ホシモト 70728228

取手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70728228 品番 SK-31-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ステンレス 寸法L(mm)200 寸法P(mm)188 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法D(Φmm)12 寸法M(mm)8 質量(g)218 用途各種機器、設備等 仕様座金・スプリングワッシャー付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする