ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70728246
品番
SK-31-5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
110
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
11
寸法D(Φmm)
10
寸法M(mm)
6
質量(g)
99
用途
各種機器、設備等
仕様
座金・スプリングワッシャー付
RoHS指令(10物質対応)
対応