SK-30-W-3 座金 ホシモト 70728578 SK-30-W-3 座金 ホシモト 70728578

座金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード70728578 品番SK-30-W-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 寸法W1(Φmm)14 寸法W2(Φmm)12 寸法W3(mm)Φ9.2 寸法W4(mm)Φ5.1 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)2 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)2 用途取手等にSETしてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする