ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
座金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
70728587
品番
SK-30-W-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法W1(Φmm)
10
寸法W2(Φmm)
9
寸法W3(mm)
Φ7.2
寸法W4(mm)
Φ5.1
寸法H1(mm)
3
寸法H2(mm)
2
寸法H3(mm)
1
寸法H4(mm)
2
用途
取手等にSETしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応