取手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70728596 品番 K-37-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
材質亜鉛合金(ZDC) 用途各種機器、設備など。 質量(g)48.6 寸法L1(mm)104 表面処理クロムめっき 寸法L2(mm)8 寸法W(mm)9 寸法P(mm)86 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89201822
2024-04-12
用途:
設備のドア取手
建設業・工事業

見た目は、メッキで仕上げも良く、見た目より価格は安く重宝してます。

対象商品:
89201822
2016-10-29
用途:
新商品の取手
株式会社プライムネット 様

コストパーフォーマンスが良く、品質にも満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする