曜日別特売
SSASTUBE-1501381200 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 70734546

SSA-Sチューブ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内径(Φmm)138
外径(Φmm)150
長さ(m)1.2
内容量1本注文コード70734546品番SSASTUBE-1501381200
参考基準価格(税別)¥481,000販売価格(税込)¥527,809
販売価格(税別)
¥479,826

耐熱衝撃性に優れる。

長さ(m)
1.2
内径(Φmm)
138
外径(Φmm)
150
アズワン品番
61-0160-67
材質
アルミナ
形状
チューブ
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする