アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
ゴールド3Dラバーメダル アニマルフレンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70747794
品番
6957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
ゴールド&ラバーで豪華なメダル
材質:ABS,PVC。サイズ:本体:約Φ95×厚み約11mm、リボンの長さ:800mm
用途
運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。
材質
ABS、PVC
長さ(mm)
リボン:800
色
ゴールド
寸法(Φ×mm)
本体:約95×厚み約11
形態
包装:OPP袋入