衣装ベース動物の耳 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70748713 品番14564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥261
販売価格(税別)
237

いろいろな動物の耳が簡単にできる
材質:耳:不織布,カチューシャ:ABS。サイズ:耳:約100×95mm、カチューシャ:120×135×14mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体×1 材質耳:不織布、カチューシャ:ABS 寸法(mm)耳:約100×95、カチューシャ:120×135×14 形態包装:PP袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする