ソフトサテンズボン(裾絞り付) 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70748853 品番14579
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥581
販売価格(税別)
528
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:ポリエステル。サイズ:丈920mm、胴まわり550〜1000mm、股下650mm

材質ポリエステル 丈(mm)920 胴回り(mm)550〜1000 股下(cm)65 サイズM 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする