アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
ソフトサテンズボン(裾絞り付) 青
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70748869
品番
14580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ポリエステル。サイズ:丈920mm、胴まわり550〜1000mm、股下650mm
色
青
材質
ポリエステル
丈(mm)
650
胴回り(mm)
450〜840
股下(cm)
40
サイズ
J
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70748869
14580
53150817
14516
ソフトサテンズボン
アーテック[学校教材・教育玩具]
1枚
¥
437
税込
¥
481
裾絞りなしです。