14596 カラーライト手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 70749027 14596 カラーライト手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 70749027 14596 カラーライト手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 70749027

カラーライト手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70749027 品番 14596
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121
販売価格(税別)
110

通気性が良く快適伸縮性のあるカラフルな手袋です。(2個組)
材質:ポリエステル。サイズ:約110×158mm。セット内容:本体×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)約110×158 形態包装:包装なし

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする