アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
カラーライト手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70749045
品番
14598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
通気性が良く快適伸縮性のあるカラフルな手袋です。(2個組)
材質:ポリエステル。サイズ:約110×158mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約110×158
色
黄
形態
包装:包装なし
商品説明動画
参考になった