アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
ヒラヒラハンドフリーポンポン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
シルバー
注文コード
70749133
品番
14611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来の150%のボリュームで10cm長い房
房の凹凸が光を反射キラキラ光る
材質:本体:PET
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
材質
本体:PET
寸法(mm)
ソフトゴム:60、房:約250
色
シルバー
商品説明動画
参考になった