アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
マーチングバンド用衣装オーバーレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70749289
品番
14639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥400
販売価格(税別)
¥
364
バスケットに入れる
手作り不要 着るだけでマーチングバンド衣装のできあがり
材質:不織布,ゴム。サイズ:約365×300mm
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
不織布、ゴム
寸法(mm)
約365×300
形態
包装:PP袋入り(1袋につき10個入り)