アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
フィットはちまき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70749316
品番
14649
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
伸縮性のある素材だから頭にしっかりフィットしてずれにくい
吸水速乾汗をかいてもべたつかない
材質:ナイロンとポリウレタン。サイズ:幅約40mm×1m
色
水色
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
幅(mm)
約40
長さ(m)
1
形態
包装:PP袋入
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。