14663 ソフトサテンマント・スカート ストレート アーテック[学校教材・教育玩具] 70749429 14663 ソフトサテンマント・スカート ストレート アーテック[学校教材・教育玩具] 70749429

ソフトサテンマント・スカート ストレート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70749429 品番 14663
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

マントにもスカートにもなる、サテン生地の衣装ベース
マントにもスカートにもなる便利な衣装ベースです。幼児から大人まで使えるフリーサイズです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:丈:580mm、胴回り:420〜1000mm

セット内容本体×1 材質ポリエステル サイズフリー(幼児〜大人まで使えます) 形態包装:PP袋入 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70749413
2023-05-14
用途:
子どもの衣装作り
その他業種

迅速にご対応いただき本当にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする