アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
背負えるファンシーちょうちょ ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70749639
品番
14717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
背負うだけでちょうちょの妖精のできあがり
簡単ゴム付
材質:ポリエステル。サイズ:460×400mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
460×400
色
ホワイト
形態
包装:ヘッダー付OPP袋