アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
ハンドフリーポンポン小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70749657
品番
14724
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズで使いやすい!
セット内容
本体×2
材質
PE
寸法(mm)
ソフトゴム:45、房:約150
色
黄
形態
包装:PP袋
商品説明動画
参考になった