レインシューズカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70750287 品番51411
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外からウイルスを持ち込まない!・急な雨、汚れた場所から靴を守れる!・汚れたら水や石鹸でサッと洗えるので、お手入れ簡単!繰り返し使える!※伸縮性があります。

セット内容本体×2(1足) 材質シリコン 寸法(mm)サイズ/253×156×8 サイズM 形態包装:チャック付PP袋入り アズワン品番64-8300-47 適合寸法(cm)24.5前後

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
雨の日のシューズカバー
日本産業パートナーズ株式会社 様 (金融・保険業)

値段が安いのは良いのですが、伸縮性に乏しいのでソールが厚い運動靴には指定のサイズでは使えない
その点が大きな誤算でした
伸び縮みができるのであれば使えたと思います

2024-09-20
用途:
山中腹の墓掃除 雨天
建設業・工事業

しっかりしたつくりで良いです。携帯には少々重いかもです。ただ今回は 墓なので使い捨ての物も購入しました。こちらは日常使用します。

対象商品:
70750287
2023-01-22
用途:
小学生の通学時

22センチのサイズの運動靴にぴったりでした。通学時に雨が降っていても晴れれば体育があることがあり,レインシューズで登校したがりませんでしたのでこれは最高の品です。厚みも結構あります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする