カラーフェイスシールド(脱着タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70750533 品番51572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

つけたまま飲食できる!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量30g。開閉自在。スナップボタンで脱着簡単。ボタンを外せば平らになるので収納しやすい。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付。

セット内容本体×1 形状防災面 寸法(幅W×高さH)(mm)300 ×230 機能メガネ併用可、曇り止め 形態包装:包装なし 材質(シールド)PET 適合頭囲(cm)約52〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする