アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アクションゲーム
インフィニティループ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70750768
品番
71120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
新感覚スポーツトイ!無限にボールを転がせ!ハンドルを使ってレールを操作!ボールを落とさずにループさせろ!
セット内容
ループ本体×1、ボール×2(色取り混ぜ)
材質
PP
寸法(mm)
330×210×33
形態
包装:化粧箱入
商品説明動画
【新感覚スポーツトイ】インフィニティ ループ
参考になった