クラフト用ボールペン 替え芯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70751057 品番129187
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

クラフト用ボールペンの替え芯 インク色:黒

セット内容本体×1 材質PP、合金、インク 寸法(mm)70×Φ約2 形態包装:OPP袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする