タンガロイ
面取りホルダ TIDCF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70751145
品番
TIDCF090-W20
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
8.5~8.9
寸法DCONMS(mm)
20
寸法DCSFMS(mm)
25
寸法DCX(mm)
19.8
寸法LF(mm)
47.4
寸法LS(mm)
50
寸法L(mm)
(L/D=3)12.6~26.2、(L/D=5)18.5~43
寸法DCONWS(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応