タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
スクリューオン式ヘッド専用シャンク(高圧クーラント対応) QC-1212-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70751888
品番
QC-1212F-CHP
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LF(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
4
寸法OAW(mm)
15