タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
スクリューオン式ヘッド専用シャンク(高圧クーラント対応) QC-1212-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70751897
品番
QC-1212X-CHP
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
4
寸法OAW(mm)
15