タングフレックス対応モジュラヘッド HXSW09-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM12注文コード70751906品番HXSW09M025M12R03
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法APMX(mm)1.5寸法APMX2(mm)1寸法DCX(mm)25寸法CICT(mm)3寸法DC(mm)10寸法DC2(mm)9寸法OAL(mm)57寸法LF(mm)35寸法H(mm)17寸法DCSFMS(mm)20.8寸法KAPR(°)12寸法KAPR2(°)7接続ねじM12質量(kg)0.09エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする