タンガロイ
タングフレックス対応モジュラヘッド HXSW09-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
M16
注文コード
70751915
品番
HXSW09M032M16R04
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
1.5
寸法APMX2(mm)
1
寸法DCX(mm)
32
寸法CICT(mm)
4
寸法DC(mm)
17
寸法DC2(mm)
16
寸法OAL(mm)
63
寸法LF(mm)
40
寸法H(mm)
22
寸法DCSFMS(mm)
28.8
寸法KAPR(°)
12
寸法KAPR2(°)
7
接続ねじ
M16
質量(kg)
0.18
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応