ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・透明(やや乳白色)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(3シート) 注文コード 70753707 品番 30612
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまない加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などの結露でラベルシールがはがれません。下地が活かせる透明素材です。

紙厚(mm)0.14 ラベル厚(mm)0.09 透明 ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 面付12面 仕様耐水 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.14 片数36 余白四辺余白付 印刷方式片面 アズワン品番64-8818-27 入数3シート シートサイズA4 特性耐水 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする