画像準備中

チップ 3QP-TPM/GW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質BXA30 寸法RE(mm)0.2 注文コード70755196 品番3QP-TPGW130302 BXA30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,720
この商品は材質・寸法REなど122種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA30 寸法LE(mm)2.3 寸法RE(mm)0.2 寸法IC(mm)7.94 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする