VTXL-2/3R-17P 組端子台 東洋技研 スプリングロック式 4.2mmピッチ 70756616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)17 注文コード70756616 品番VTXL-2/3R-17P
参考基準価格(税別)¥2,519 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は極数など230種類から選べます 他の種類を見る
材質記名板:PVC(白) 形状1段 取付方式DIN35mm 全長L(mm)端子台:75.4 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度45〜85% 取付ピッチ(mm)B:110 定格インパルス耐電圧(kV)6〜8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25〜+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 レール長さ(mm)A:120 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm)10〜11 極数(P)17 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする