【非接地】 T-35型シース熱電対

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70756708 品番 T35103H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
使用温度範囲(℃)〜650 外径(Φmm)1 補償導線耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq スリーブ寸法(Φmm×mm)6.4×36 シース長(mm)300 規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※端子部は常温でご使用下さい。※同じ個所での繰り返しの屈曲をしないようご注意ください。
※最小曲げRは、シース径×3倍のR以上となります。
※スリーブは70℃以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70756875
2022-02-22
用途:
炉の温度測定
製造業

750mm等のサイズ選択ができればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする