【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70757602 品番 WNH15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
容量(W)500 電圧(V)100 材質シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ 寸法A(mm)350 寸法C(mm)130 巻数2 握り径(Φmm)32 寸法B(Φmm)75 把握長l(mm)88 プラグの有無 シース外径(Φmm)9
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※必ず水位ラベル以上に水があることを確認ください。
※ケーブルを無理に引っ張らないでください。
※アース線を必ず取り付けてご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
※取扱説明書を良く読んでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70757618
2020-02-19
用途:
レンズ研磨剤の温度管理
製造業

研磨剤を一定温度に制御するため、温度調節器に
投げ込みヒーターを接続して使用しています。
今回、ヒーターの電熱部分に不具合が生じ、こちらのサイトでこの商品を始めて購入しました。
配達も迅速で、現在のところ問題なく使用できています。また、利用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする