画像準備中

チップ ASMT11-MS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード70757804 品番ASMT11T304PDPR-MS AH3225
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質AH3225 寸法S(mm)3.7 寸法LE(mm)12.3 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.7 寸法APMX(mm)10.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする