タンガロイ
チップ CPMT-CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
70758398
品番
CPMT09T308-CM T505
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T505
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応