タンガロイ
チップ DNMG-TH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・寸法RE・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
材質
T515
注文コード
70758854
品番
DNMG150408-TH T515
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
T515
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応