曜日別特売

チップ DNMG-TH

チップ DNMG-TH - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758845DNMG150408-TH AH8015AH8015----0.8
¥21,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758854DNMG150408-TH T515T5150.812.74.765.16-
¥21,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758863DNMG150412-TH AH8015AH8015----1.2
¥21,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758879DNMG150412-TH T515T5151.212.74.765.16-
¥21,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする