曜日別特売

チップ DNMG-THDNMG150412-TH T515

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・寸法RE・材質など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.2
材質
T515
注文コード
70758879
品番
DNMG150412-TH T515
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
材質
T515
寸法RE(mm)
1.2
寸法IC(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする