ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(W)30 電圧(V)120 発熱密度(W/cm2)12.1 注文コード70759054 品番C1J5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は容量・電圧・発熱密度など439種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)120 容量(W)30 発熱密度(W/cm2)12.1 シース径(inch)1/8(製作実径3.1mm±0.05mm) シース長(mm)38.1 シース長(inch)1-1/2
注意
※工業用製品となります。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※屋外仕様ではございません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※リード線は、温度に依る影響(耐熱温度180℃)や機械的な動きの有る場所ではご使用できません。
※リード線だけを持ってのご使用はおやめください。ヒーターからリード線20mm以内は折り曲げて使用はお控えください。
※穴加工した金型やホットプレートにヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。
※穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。
※品番でCから始まるヒーターはセットビス(セットスクリュー・いもネジ)による固定はできません。
(品番Cから始まるヒーター以外)セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような、製品が変形するまでの強固な締め付けは、製品を破損する可能性が有り得ますので、ご使用の際には、ご注意ください。
※このヒーターは自己制御では有りません。温度制御を必ず行ってください。
※空焼き(空気中でのご使用)は行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70759036
2020-08-07
用途:
小型部品の加熱
教育・研究機関

小型の部品を加熱するために購入しました.細径で目的の容量の品はなかなか見つからないので,型式を増やしてもらえると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする