画像準備中

チップ TNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.4 注文コード70760437 品番TNMG160404L-S T9215
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は寸法RE3種類から選べます 他の種類を見る
材質T9215 寸法RE(mm)0.4 寸法L(mm)16.50 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)1.00〜4.00 寸法ft(mm)0.20〜0.40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする