タンガロイ
チップ TOET-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
70760525
品番
TOET100404PDER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH3135
寸法RE(mm)
0.4
寸法APMX(mm)
10
寸法LE(mm)
10.5
寸法IC(mm)
8.6
寸法S(mm)
5.1
寸法BS(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応