タンガロイ
チップ TOET-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
70760543
品番
TOET150604PDER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH3135
寸法RE(mm)
0.4
寸法APMX(mm)
15
寸法LE(mm)
15.7
寸法IC(mm)
12.5
寸法S(mm)
5.6
寸法BS(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応