パール金属
スマート・チョイス ハード加工IH対応深型フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
70762390
品番
HC-669
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハード加工で優れた耐久性。
耐摩耗試験10万回クリア。
金属ヘラOK。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
551
寸法(cm)
24
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
440×150×255