タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用ブレード
ブレード CGP-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シートサイズ
4
注文コード
70764217
品番
CGP32-4D-CHP
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CW(mm)
4
シートサイズ
4
最大突切り径(mm)
100
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
3.2
寸法LF(mm)
150
寸法HF(mm)
24.9
RoHS指令(10物質対応)
対応