タンガロイ
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70764427
品番
TIS220F25-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
22~22.9
寸法DCONMS(mm)
25
寸法DCSFMS(mm)
32
寸法LU(mm)
69.4
寸法LPR(mm)
98.4
寸法LS(mm)
56
ポケット寸法(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応