ヘッド交換式ドリル TIS L/D=3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70764436品番TIS230F25-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法DC(mm)23~23.9寸法DCONMS(mm)25寸法DCSFMS(mm)32寸法LU(mm)72.6寸法LPR(mm)101.4寸法LS(mm)56ポケット寸法(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする