画像準備中

マスターシャンクホルダ SwissBore104

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70764524 品番104.340.020.051
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法SSCAT40 寸法STAST1 寸法BD(mm)20 寸法DCONWS(mm)11 寸法LPR(mm)51 寸法LB(mm)16 接続ねじ5/8”-11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする